Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628780 M23-7EP198A9LDNS CONNETTORE - 1628780

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628780 M23-7EP198A9LDNS CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...15 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 4

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626763088

Artikelnummer

PHC1628780

Herstellernummer

1628780

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

5.5...15 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

4

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per giunti, applicazione: Potenza, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 5,5 mm ... 15 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)