Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1624544 ST-5ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI - 1624544

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1624544 ST-5ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 6

  • Für Kabelaußendurchmesser - 10...12.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356622332

Artikelnummer

PHC1624544

Herstellernummer

1624544

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Für Kabelaußendurchmesser:

10...12.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

1

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen.