Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1623780 RC-15P2100 CONTATTO A CRIMPARE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1623780 RC-15P2100 CONTATTO A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1.5 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626190297

Artikelnummer

PHC1623780

Herstellernummer

1623780

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.