Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1623505 EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC - 1623505

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1623505 EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende

  • Mit Incable Control Box (ICCB) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626177861

Artikelnummer

PHC1623505

Herstellernummer

1623505

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 3-phasig

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Lademodus:

Mode 3

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

480 V

Mit Temperatursensor:

nein

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.