Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1623379 SB-36KS003 CONTATTO A CRIMPARE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1623379 SB-36KS003 CONTATTO A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...6 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 3.6 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626195230

Artikelnummer

PHC1623379

Herstellernummer

1623379

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...6 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

3.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1623379 - SB-36KS003 CONTATTO A CRIMPARE