Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1623261 HC-26P1N8A2300 CONNETTORE - 1623261

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1623261 HC-26P1N8A2300 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Polzahl - 26

  • Anzahl der Steuerkontakte - 26

  • Mit PE-Anschluss - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

4055626185132

Artikelnummer

PHC1623261

Herstellernummer

1623261

Hersteller

PHC

Mit Schirmanschluss:

ja

Polzahl:

26

Anzahl der Steuerkontakte:

26

Mit PE-Anschluss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Betriebstemperatur:

-20...125 °C

Mit Gewinde:

ja

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo di connessione del contatto: Spina, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, schermata: sì, numero poli: 26, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: HC, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244833