PHOENIX CONTACT - PHC1623256 HC-26S1N8A80DU CONNETTORE M23 - 1623256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 26
Anzahl der Steuerkontakte - 26
Für Kabelaußendurchmesser - 2...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626272993
Artikelnummer
PHC1623256
Herstellernummer
1623256
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
26
Anzahl der Steuerkontakte:
26
Für Kabelaußendurchmesser:
2...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-20...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


