PHOENIX CONTACT - PHC1622007 SH-8EPC58A8LDL Connettore M23 - 1622007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 7.5...18 mm
Anzahl der Datenkontakte - 4
Umgebungstemperatur - -40...115 °C
Bemessungsspannung - 850 V
Packung
1 ST
EAN
4055626011820
Artikelnummer
PHC1622007
Herstellernummer
1622007
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
7.5...18 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40...115 °C
Bemessungsspannung:
850 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein