Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1621581 SF-20KP023 CONTATTO A CRIMPARE - 1621581

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1621581 SF-20KP023 CONTATTO A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...4 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356937214

Artikelnummer

PHC1621581

Herstellernummer

1621581

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...4 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 4 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244465