Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1621435 CA-12S2N1280DN CONNETTORE PER APPARECCHI - 1621435

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1621435 CA-12S2N1280DN CONNETTORE PER APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Bemessungsspannung - 74 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356932493

Artikelnummer

PHC1621435

Herstellernummer

1621435

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

3...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsspannung:

74 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm