PHOENIX CONTACT - PHC1620300 CA-16P1N12T0DN CONNETTORE PER CAVO - 1620300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anzahl der Datenkontakte - 16
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356817769
Artikelnummer
PHC1620300
Herstellernummer
1620300
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anzahl der Datenkontakte:
16
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


