Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1620293 CA-19S1N12T0DN CONNETTORE PER CAVO - 1620293

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1620293 CA-19S1N12T0DN CONNETTORE PER CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Anzahl der Datenkontakte - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356817936

Artikelnummer

PHC1620293

Herstellernummer

1620293

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

3...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

16

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen.