PHOENIX CONTACT - PHC1620169 CA-06P1N8A90DN CONNETTORE PER GIUNTI - 1620169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356818766
Artikelnummer
PHC1620169
Herstellernummer
1620169
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


