PHOENIX CONTACT - PHC1620166 CA-07S1N8A90DN CONNETTORE PER GIUNTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 17 A
Packung
1 ST
EAN
4046356818797
Artikelnummer
PHC1620166
Herstellernummer
1620166
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
17 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


