PHOENIX CONTACT - PHC1620070 CA-16P1N129007 CONNETTORE M23 - 1620070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 16
Packung
1 ST
EAN
4046356819428
Artikelnummer
PHC1620070
Herstellernummer
1620070
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
6...10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
16
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


