Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1620045 CA-06P1N129008 CONNETTORE PER GIUNTI - 1620045

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1620045 CA-06P1N129008 CONNETTORE PER GIUNTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Für Kabelaußendurchmesser - 10...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356819527

Artikelnummer

PHC1620045

Herstellernummer

1620045

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Für Kabelaußendurchmesser:

10...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

6

Bemessungsstrom In:

20 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen.