PHOENIX CONTACT - PHC1620021 CA-17P1N8A9008 CONNETTORE PER GIUNTI - 1620021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 10...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356819749
Artikelnummer
PHC1620021
Herstellernummer
1620021
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
10...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


