Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1620004 CA-12M2N8A9503 CONNETTORE PER GIUNTI - 1620004

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1620004 CA-12M2N8A9503 CONNETTORE PER GIUNTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356819909

Artikelnummer

PHC1620004

Herstellernummer

1620004

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

6...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung.