PHOENIX CONTACT - PHC1619993 CA-06S1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4046356820011
Artikelnummer
PHC1619993
Herstellernummer
1619993
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


