PHOENIX CONTACT - PHC1619972 CA-09P1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 20 A
Mit Schirmanschluss - ja
Mit PE-Anschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356820103
Artikelnummer
PHC1619972
Herstellernummer
1619972
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
20 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5...2.5 mm²


