Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619968 CA-12P1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619968

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619968 CA-12P1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Umgebungstemperatur - 125...125 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356820141

Artikelnummer

PHC1619968

Herstellernummer

1619968

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1339327