PHOENIX CONTACT - PHC1619957 CA-19S1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Datenkontakte - 0
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 8 A
Packung
1 ST
EAN
4046356820257
Artikelnummer
PHC1619957
Herstellernummer
1619957
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Datenkontakte:
0
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


