PHOENIX CONTACT - PHC1619865 CA-12S1N126Y00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 8 A
Packung
1 ST
EAN
4046356821018
Artikelnummer
PHC1619865
Herstellernummer
1619865
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


