Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619862 CA-12P1N8A6Y00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619862

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619862 CA-12P1N8A6Y00 CONNETTORE PER APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Umgebungstemperatur - 125...125 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356821049

Artikelnummer

PHC1619862

Herstellernummer

1619862

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

6 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Anwendungsspezifische Wandmontage wahlweise mit Gewinde oder Verdrehschutz und Kontermutter.