PHOENIX CONTACT - PHC1619777 CA-19P1N12HZ00 CONNETTORE PER APPARECCHI - 1619777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 8 A
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356821407
Artikelnummer
PHC1619777
Herstellernummer
1619777
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


