PHOENIX CONTACT - PHC1619753 CA-17P1N8A80DN CONNETTORE PER CAVI - 1619753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Datenkontakte - 0
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356821643
Artikelnummer
PHC1619753
Herstellernummer
1619753
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Datenkontakte:
0
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


