Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619720 CA-07S1N128007 CONNETTORE PER CAVI - 1619720

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619720 CA-07S1N128007 CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356821971

Artikelnummer

PHC1619720

Herstellernummer

1619720

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Für Kabelaußendurchmesser:

6...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

7

Bemessungsstrom In:

20 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1340676