PHOENIX CONTACT - PHC1619590 CA-12P1N8A80DNS CONNETTORE PER CAVI - 1619590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356822848
Artikelnummer
PHC1619590
Herstellernummer
1619590
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
6 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


