Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619581 CA-19S1N1280DNS CONNETTORE PER CAVI - 1619581

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619581 CA-19S1N1280DNS CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356822930

Artikelnummer

PHC1619581

Herstellernummer

1619581

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

3...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

16

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen.