Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619575 CA-07S1N128006S CONNETTORE PER CAVI - 1619575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619575 CA-07S1N128006S CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356822992

Artikelnummer

PHC1619575

Herstellernummer

1619575

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

20 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Bemessungsspannung:

300 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen.