Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619521 CA-12P1N128007S CONNETTORE PER CAVI - 1619521

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619521 CA-12P1N128007S CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356823340

Artikelnummer

PHC1619521

Herstellernummer

1619521

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Für Kabelaußendurchmesser:

6...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

12

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss: bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen.