PHOENIX CONTACT - PHC1619510 CA-19S1N128007S Connettore per cavi - 1619510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 16
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356823456
Artikelnummer
PHC1619510
Herstellernummer
1619510
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
6...10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
16
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


