PHOENIX CONTACT - PHC1619508 CA-06S1N128008S CONNETTORE PER CAVI - 1619508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 10...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 6
Packung
1 ST
EAN
4046356823470
Artikelnummer
PHC1619508
Herstellernummer
1619508
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
10...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
6
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


