Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619501 CA-07P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI - 1619501

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619501 CA-07P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 17 A

  • Umgebungstemperatur - 125...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356823548

Artikelnummer

PHC1619501

Herstellernummer

1619501

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

17 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Bemessungsspannung:

300 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung.