Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619488 CA-12P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI - 1619488

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619488 CA-12P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 10...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356823623

Artikelnummer

PHC1619488

Herstellernummer

1619488

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

10...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

6 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 10 mm ... 14,5 mm, codifica:N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629209