Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619442 CA-09S1N12T0DNS Connettore per cavo - 1619442

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619442 CA-09S1N12T0DNS Connettore per cavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 1

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Anzahl der Datenkontakte - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356824057

Artikelnummer

PHC1619442

Herstellernummer

1619442

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Für Kabelaußendurchmesser:

3...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

8

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, angolato, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.