PHOENIX CONTACT - PHC1619433 CA-16P1N12T0DNS CONNETTORE PER CAVO - 1619433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch) - 23
Packung
1 ST
EAN
4046356824149
Artikelnummer
PHC1619433
Herstellernummer
1619433
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch):
23
Anzahl der Datenkontakte:
16
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


