PHOENIX CONTACT - PHC1619331 CA-12S1N12T0DN CONNETTORE PER CAVO - 1619331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356825139
Artikelnummer
PHC1619331
Herstellernummer
1619331
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
3...14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anzahl der Datenkontakte:
12
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
74 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


