Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1619212 ST-3ES1N8AW500S CONNETTORE PER APPARECCH - 1619212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1619212 ST-3ES1N8AW500S CONNETTORE PER APPARECCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356827430

Artikelnummer

PHC1619212

Herstellernummer

1619212

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

20 A

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Überspannungskategorie:

III

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexible Montage dank einrastbarer Kontakteinsätze.