PHOENIX CONTACT - PHC1618698 ST-5ES1N8A9K04S CONNETTORE PER GIUNTI - 1618698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 9...11.2 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4046356809719
Artikelnummer
PHC1618698
Herstellernummer
1618698
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
9...11.2 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
1
Bemessungsstrom In:
14 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


