Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1618458 ST-10KP035 CONTATTO A CRIMPARE - 1618458

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1618458 ST-10KP035 CONTATTO A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 100

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626053509

Artikelnummer

PHC1618458

Herstellernummer

1618458

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,25 mm² ... 1 mm², Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243215