Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1618406 ST-3EP1N8A9K03S CONNETTORE PER GIUNTI - 1618406

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1618406 ST-3EP1N8A9K03S CONNETTORE PER GIUNTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...9.2 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356816694

Artikelnummer

PHC1618406

Herstellernummer

1618406

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

5...9.2 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

1

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore per giunti, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 9,2 mm, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articoloalternativo: 1628961