Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1618239 ST-10KS010 CONTATTO A CRIMPARE - 1618239

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1618239 ST-10KS010 CONTATTO A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.06...0.25 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356736459

Artikelnummer

PHC1618239

Herstellernummer

1618239

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.06...0.25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1618239 - ST-10KS010 Contatto a crimpare