Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1618197 SF-5ES1N8A80DUS CONNETTORE PER CAVI - 1618197

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1618197 SF-5ES1N8A80DUS CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 6

  • Für Kabelaußendurchmesser - 7.5...14 mm

  • Anzahl der Datenkontakte - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356584456

Artikelnummer

PHC1618197

Herstellernummer

1618197

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Für Kabelaußendurchmesser:

7.5...14 mm

Anzahl der Datenkontakte:

6

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, corto, SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628823