PHOENIX CONTACT - PHC1613545 ST-3EP1N8AH100S CONNETTORE - 1613545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schirmanschluss - ja
Polzahl - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - nein
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
4046356400961
Artikelnummer
PHC1613545
Herstellernummer
1613545
Hersteller
PHC
Mit Schirmanschluss:
ja
Polzahl:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Mit Gewinde:
ja


