Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1608139 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 CONNETTORE R

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1608139 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 CONNETTORE R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...0.2 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356159975

Artikelnummer

PHC1608139

Herstellernummer

1608139

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...0.2 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

22 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

57.7 mm

Umgebungstemperatur:

60...60 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...0.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.2 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

EMV-Ausführung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1608139 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 CONNETTORE R