Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1608126 Connettore RJ45 - 1608126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356159968

Artikelnummer

PHC1608126

Herstellernummer

1608126

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

22 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-10...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

ja

RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung, Kunststoffgehäuse, CAT5e, 4-polig, mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 22, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,0 mm