PHOENIX CONTACT - PHC1608016 VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 CONNETTORE R - 1608016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 30 mm
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Bemessungsspannung - 72 V
Packung
1 ST
EAN
4046356131681
Artikelnummer
PHC1608016
Herstellernummer
1608016
Hersteller
PHC
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67


