Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607756 ST-7ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON - 1607756

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607756 ST-7ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 7

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356274524

Artikelnummer

PHC1607756

Herstellernummer

1607756

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

7

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

5...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

1

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.