PHOENIX CONTACT - PHC1607683 ST-3ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON - 1607683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 5...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4046356273886
Artikelnummer
PHC1607683
Herstellernummer
1607683
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
5...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
1
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


